€ 89,70/ stukexcl. btw
€ 108,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 89,70 | - |
5+ | € 71,76 | 20.00% |
10+ | € 58,31 | 35.00% |
30+ | € 44,85 | 50.00% |
50+ | € 40,37 | 55.00% |
100+ | € 35,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 300 mm |
Uitwendige diameter | 330 mm |
Groefbreedte | 21.5 mm |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 300 mm |
D | 330 mm |
L | 21.5 mm |
H | 20 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |