Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 300x320x15 L=16

  • ERIKS:14193417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 89,70/ stukexcl. btw

€ 108,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,70

-

5+

€ 71,76

20.00%

10+

€ 58,31

35.00%

30+

€ 44,85

50.00%

50+

€ 40,37

55.00%

100+

€ 35,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
300 mm
Uitwendige diameter
320 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
300 mm
D
320 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s