Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 30,16x38,1x3,97 L=4,97

  • ERIKS:14193170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,90

-

5+

€ 4,72

20.00%

10+

€ 3,84

35.00%

30+

€ 2,95

50.00%

50+

€ 2,66

55.00%

100+

€ 2,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
30.16 mm
Uitwendige diameter
38.1 mm
Groefbreedte
4.97 mm
Afdichtingshoogte
3.97 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30.16 mm
D
38.1 mm
L
4.97 mm
H
3.97 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s