Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 28x48x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14193157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

5+

€ 4,44

20.00%

10+

€ 3,61

35.00%

30+

€ 2,78

50.00%

50+

€ 2,50

55.00%

100+

€ 2,22

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
28 mm
Uitwendige diameter
48 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
28 mm
D
48 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s