Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 270x300x19 L=20

  • ERIKS:14193413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 76,40/ stukexcl. btw

€ 92,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,40

-

5+

€ 61,12

20.00%

10+

€ 49,66

35.00%

30+

€ 38,20

50.00%

50+

€ 34,38

55.00%

100+

€ 30,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
270 mm
Uitwendige diameter
300 mm
Groefbreedte
20 mm
Afdichtingshoogte
19 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
270 mm
D
300 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s