€ 72,20/ stukexcl. btw
€ 87,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,20 | - |
5+ | € 57,76 | 20.00% |
10+ | € 46,93 | 35.00% |
30+ | € 36,10 | 50.00% |
50+ | € 32,49 | 55.00% |
100+ | € 28,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 260 mm |
Uitwendige diameter | 290 mm |
Groefbreedte | 16.5 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 260 mm |
D | 290 mm |
L | 16.5 mm |
H | 15 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |