Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 25x40x11 L=12

  • ERIKS:14193139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

5+

€ 4,04

20.00%

10+

€ 3,28

35.00%

30+

€ 2,53

50.00%

50+

€ 2,27

55.00%

100+

€ 2,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
25 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
40 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s