€ 2,27/ stukexcl. btw
€ 2,75incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,05 | - |
5+ | € 4,04 | 20.00% |
10+ | € 3,28 | 35.00% |
30+ | € 2,53 | 50.00% |
50+ | € 2,27 | 55.00% |
100+ | € 2,02 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 25 mm |
Uitwendige diameter | 31 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 4.5 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 25 mm |
D | 31 mm |
L | 5 mm |
H | 4.5 mm |
C | 4 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |