€ 68,10/ stukexcl. btw
€ 82,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,10 | - |
5+ | € 54,48 | 20.00% |
10+ | € 44,27 | 35.00% |
30+ | € 34,05 | 50.00% |
50+ | € 30,65 | 55.00% |
100+ | € 27,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 250 mm |
Uitwendige diameter | 280 mm |
Groefbreedte | 23 mm |
Afdichtingshoogte | 22 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 250 mm |
D | 280 mm |
L | 23 mm |
H | 22 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |