Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 24x36x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14193133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

5+

€ 3,90

20.00%

10+

€ 3,17

35.00%

30+

€ 2,44

50.00%

50+

€ 2,20

55.00%

100+

€ 1,95

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
24 mm
Uitwendige diameter
36 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
6.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s