Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 24x34x5 L=6

  • ERIKS:14193132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

5+

€ 3,90

20.00%

10+

€ 3,17

35.00%

30+

€ 2,44

50.00%

50+

€ 2,20

55.00%

100+

€ 1,95

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
24 mm
Uitwendige diameter
34 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24 mm
D
34 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s