Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 24x32x4 L=4,5

  • ERIKS:12961580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
24 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
24 mm
D
32 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s