Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 230x250x12 L=13

  • ERIKS:14193401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 60,30/ stukexcl. btw

€ 72,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,30

-

5+

€ 48,24

20.00%

10+

€ 39,20

35.00%

30+

€ 30,15

50.00%

50+

€ 27,14

55.00%

100+

€ 24,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
230 mm
Uitwendige diameter
250 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
230 mm
D
250 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s