Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 220x250x20 L=21

  • ERIKS:14193394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 56,50/ stukexcl. btw

€ 68,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,50

-

5+

€ 45,20

20.00%

10+

€ 36,73

35.00%

30+

€ 28,25

50.00%

50+

€ 25,43

55.00%

100+

€ 22,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
220 mm
Uitwendige diameter
250 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
220 mm
D
250 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s