€ 4,27/ stukexcl. btw
€ 5,17incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,27 | - |
5+ | € 3,42 | 20.00% |
10+ | € 2,78 | 35.00% |
30+ | € 2,13 | 50.00% |
50+ | € 1,92 | 55.00% |
100+ | € 1,71 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 20 mm |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Groefbreedte | 3.5 mm |
Afdichtingshoogte | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
L | 3.5 mm |
H | 3 mm |
C | 3 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |