Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 200x235x20 L=21

  • ERIKS:14193389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 49,30/ stukexcl. btw

€ 59,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,30

-

5+

€ 39,44

20.00%

10+

€ 32,05

35.00%

30+

€ 24,65

50.00%

50+

€ 22,19

55.00%

100+

€ 19,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
200 mm
Uitwendige diameter
235 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
200 mm
D
235 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s