Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 19x27x4 L=4,5

  • ERIKS:14193108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,11

-

5+

€ 3,29

20.00%

10+

€ 2,67

35.00%

30+

€ 2,06

50.00%

50+

€ 1,85

55.00%

100+

€ 1,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
19 mm
Uitwendige diameter
27 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
19 mm
D
27 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s