Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 196,85x228,6x25,4 L=26,4

  • ERIKS:14193386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 48,20/ stukexcl. btw

€ 58,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,20

-

5+

€ 38,56

20.00%

10+

€ 31,33

35.00%

30+

€ 24,10

50.00%

50+

€ 21,69

55.00%

100+

€ 19,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
196.85 mm
Uitwendige diameter
228.6 mm
Groefbreedte
26.4 mm
Afdichtingshoogte
25.4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
196.85 mm
D
228.6 mm
L
26.4 mm
H
25.4 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s