Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 190x220x25 L=26

  • ERIKS:14193380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 45,90/ stukexcl. btw

€ 55,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,90

-

5+

€ 36,72

20.00%

10+

€ 29,84

35.00%

30+

€ 22,95

50.00%

50+

€ 20,66

55.00%

100+

€ 18,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
190 mm
Uitwendige diameter
220 mm
Groefbreedte
26 mm
Afdichtingshoogte
25 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
190 mm
D
220 mm
L
26 mm
H
25 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s