Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 19,5x23,91x4,81 L=5,81

  • ERIKS:14193107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,20

-

5+

€ 3,36

20.00%

10+

€ 2,73

35.00%

30+

€ 2,10

50.00%

50+

€ 1,89

55.00%

100+

€ 1,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
19.5 mm
Uitwendige diameter
23.91 mm
Groefbreedte
5.81 mm
Afdichtingshoogte
4.81 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
19.5 mm
D
23.91 mm
L
5.81 mm
H
4.81 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s