Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 18x30x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14193103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,97

-

5+

€ 3,18

20.00%

10+

€ 2,58

35.00%

30+

€ 1,99

50.00%

50+

€ 1,79

55.00%

100+

€ 1,59

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
18 mm
Uitwendige diameter
30 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
18 mm
D
30 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s