Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 185x195x12 L=13

  • ERIKS:14193378
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 44,20/ stukexcl. btw

€ 53,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,20

-

5+

€ 35,36

20.00%

10+

€ 28,73

35.00%

30+

€ 22,10

50.00%

50+

€ 19,89

55.00%

100+

€ 17,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
185 mm
Uitwendige diameter
195 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
185 mm
D
195 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s