Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 177x203,2x22,7 L=23,7

  • ERIKS:14193374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 41,60/ stukexcl. btw

€ 50,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,60

-

5+

€ 33,28

20.00%

10+

€ 27,04

35.00%

30+

€ 20,80

50.00%

50+

€ 18,72

55.00%

100+

€ 16,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
177 mm
Uitwendige diameter
203.2 mm
Groefbreedte
23.7 mm
Afdichtingshoogte
22.7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
177 mm
D
203.2 mm
L
23.7 mm
H
22.7 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s