Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 175x215x20 L=21

  • ERIKS:14193371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 40,90/ stukexcl. btw

€ 49,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,90

-

5+

€ 32,72

20.00%

10+

€ 26,59

35.00%

30+

€ 20,45

50.00%

50+

€ 18,41

55.00%

100+

€ 16,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
175 mm
Uitwendige diameter
215 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
175 mm
D
215 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
12.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s