Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 170x200x22 L=23

  • ERIKS:13445961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,30

-

5+

€ 31,44

20.00%

10+

€ 25,55

35.00%

30+

€ 19,65

50.00%

50+

€ 17,68

55.00%

100+

€ 15,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
170 mm
Uitwendige diameter
200 mm
Groefbreedte
23 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
170 mm
D
200 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s