Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 170x190x15 L=16

  • ERIKS:10018543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,30

-

5+

€ 31,44

20.00%

10+

€ 25,55

35.00%

30+

€ 19,65

50.00%

50+

€ 17,68

55.00%

100+

€ 15,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
170 mm
Uitwendige diameter
190 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
170 mm
D
190 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s