Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 16x29x6 L=7

  • ERIKS:14193094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,68

-

5+

€ 2,94

20.00%

10+

€ 2,39

35.00%

30+

€ 1,84

50.00%

50+

€ 1,66

55.00%

100+

€ 1,47

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
29 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
16 mm
D
29 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s