Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 168x180x14 L=15

  • ERIKS:14193368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,70

-

5+

€ 30,96

20.00%

10+

€ 25,16

35.00%

30+

€ 19,35

50.00%

50+

€ 17,42

55.00%

100+

€ 15,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
168 mm
Uitwendige diameter
180 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
168 mm
D
180 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s