Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 160x195x17 L=18

  • ERIKS:14193362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,20

-

5+

€ 28,96

20.00%

10+

€ 23,53

35.00%

30+

€ 18,10

50.00%

50+

€ 16,29

55.00%

100+

€ 14,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
160 mm
Uitwendige diameter
195 mm
Groefbreedte
18 mm
Afdichtingshoogte
17 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
160 mm
D
195 mm
L
18 mm
H
17 mm
C
12.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s