Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 15x28x10 L=11

  • ERIKS:11205620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,53

-

5+

€ 2,82

20.00%

10+

€ 2,29

35.00%

30+

€ 1,77

50.00%

50+

€ 1,59

55.00%

100+

€ 1,41

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
15 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
15 mm
D
28 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s