Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 152x177,8x19,5 L=20,5

  • ERIKS:14193359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,80

-

5+

€ 27,04

20.00%

10+

€ 21,97

35.00%

30+

€ 16,90

50.00%

50+

€ 15,21

55.00%

100+

€ 13,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
152 mm
Uitwendige diameter
177.8 mm
Groefbreedte
20.5 mm
Afdichtingshoogte
19.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
152 mm
D
177.8 mm
L
20.5 mm
H
19.5 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s