€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,38 | - |
5+ | € 2,70 | 20.00% |
10+ | € 2,20 | 35.00% |
30+ | € 1,69 | 50.00% |
50+ | € 1,52 | 55.00% |
100+ | € 1,35 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 14 mm |
Uitwendige diameter | 22 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
L | 6 mm |
H | 5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |