Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 145x160x8 L=9

  • ERIKS:14193351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 31,80/ stukexcl. btw

€ 38,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,80

-

5+

€ 25,44

20.00%

10+

€ 20,67

35.00%

30+

€ 15,90

50.00%

50+

€ 14,31

55.00%

100+

€ 12,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
145 mm
Uitwendige diameter
160 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
145 mm
D
160 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s