Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 12x22x6 L=7

  • ERIKS:14193059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,09

-

5+

€ 2,47

20.00%

10+

€ 2,01

35.00%

30+

€ 1,55

50.00%

50+

€ 1,39

55.00%

100+

€ 1,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
12 mm
D
22 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s