Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 125x145 L=12

  • ERIKS:10018534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 35,10/ stukexcl. btw

€ 42,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,10

-

10+

€ 31,59

10.00%

25+

€ 28,08

20.00%

50+

€ 24,57

30.00%

100+

€ 22,82

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s