Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 125x140x11 L=12

  • ERIKS:14193332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,20

-

5+

€ 20,96

20.00%

10+

€ 17,03

35.00%

30+

€ 13,10

50.00%

50+

€ 11,79

55.00%

100+

€ 10,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
125 mm
Uitwendige diameter
140 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s