Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 120x150x18 L=19

  • ERIKS:11062190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 24,90/ stukexcl. btw

€ 30,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,90

-

5+

€ 19,92

20.00%

10+

€ 16,18

35.00%

30+

€ 12,45

50.00%

50+

€ 11,21

55.00%

100+

€ 9,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
120 mm
Uitwendige diameter
150 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
120 mm
D
150 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s