Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 120x135x12,3 L=13,3

  • ERIKS:14193329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 24,90/ stukexcl. btw

€ 30,13incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,90

-

5+

€ 19,92

20.00%

10+

€ 16,18

35.00%

30+

€ 12,45

50.00%

50+

€ 11,21

55.00%

100+

€ 9,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
120 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Groefbreedte
13.3 mm
Afdichtingshoogte
12.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
120 mm
D
135 mm
L
13.3 mm
H
12.3 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s