Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 12,7x25,4x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14193058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,20

-

5+

€ 2,56

20.00%

10+

€ 2,08

35.00%

30+

€ 1,60

50.00%

50+

€ 1,44

55.00%

100+

€ 1,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
25.4 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
12.7 mm
D
25.4 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s