Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 115x135x15 L=16

  • ERIKS:10018529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,60

-

5+

€ 18,88

20.00%

10+

€ 15,34

35.00%

30+

€ 11,80

50.00%

50+

€ 10,62

55.00%

100+

€ 9,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
115 mm
Uitwendige diameter
135 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
115 mm
D
135 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s