€ 20,07/ stukexcl. btw
€ 24,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,07 | - |
5+ | € 16,73 | 16.67% |
25+ | € 15,61 | 22.22% |
50+ | € 13,38 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 110 mm |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 110 mm |
D | 130 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |