Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 110x125x12 L=13

  • ERIKS:10018525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,30

-

5+

€ 17,84

20.00%

10+

€ 14,50

35.00%

30+

€ 11,15

50.00%

50+

€ 10,04

55.00%

100+

€ 8,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
110 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s