Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 10x18x8 L=9

  • ERIKS:10018186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,81

-

10+

€ 2,53

10.00%

25+

€ 2,25

20.00%

50+

€ 1,97

30.00%

100+

€ 1,83

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
18 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
10 mm
D
18 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s