Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 105x130x18 L=19

  • ERIKS:14193313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,10

-

5+

€ 16,88

20.00%

10+

€ 13,72

35.00%

30+

€ 10,55

50.00%

50+

€ 9,49

55.00%

100+

€ 8,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
105 mm
Uitwendige diameter
130 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
105 mm
D
130 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s