Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 9x16x7 L=8

  • ERIKS:14410722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,44

-

5+

€ 1,95

20.00%

10+

€ 1,59

35.00%

30+

€ 1,22

50.00%

50+

€ 1,10

55.00%

100+

€ 0,98

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
9 mm
D
16 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s