Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 9x15x4 L=4,5

  • ERIKS:14410725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,44

-

5+

€ 1,95

20.00%

10+

€ 1,59

35.00%

30+

€ 1,22

50.00%

50+

€ 1,10

55.00%

100+

€ 0,98

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
15 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
9 mm
D
15 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s