Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 90x100x8 L=9

  • ERIKS:14411130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 16,00/ stukexcl. btw

€ 19,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,00

-

5+

€ 12,80

20.00%

10+

€ 10,40

35.00%

30+

€ 8,00

50.00%

50+

€ 7,20

55.00%

100+

€ 6,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
90 mm
Uitwendige diameter
100 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s