€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,31 | - |
5+ | € 1,85 | 20.00% |
10+ | € 1,50 | 35.00% |
30+ | € 1,16 | 50.00% |
50+ | € 1,04 | 55.00% |
100+ | € 0,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 8 mm |
D | 20 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |