Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 8x15x5,2 L=6,2

  • ERIKS:14410715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,31

-

5+

€ 1,85

20.00%

10+

€ 1,50

35.00%

30+

€ 1,16

50.00%

50+

€ 1,04

55.00%

100+

€ 0,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
15 mm
Groefbreedte
6.2 mm
Afdichtingshoogte
5.2 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
8 mm
D
15 mm
L
6.2 mm
H
5.2 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s