Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 84x103x14 L=15

  • ERIKS:14411120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,80

-

5+

€ 11,84

20.00%

10+

€ 9,62

35.00%

30+

€ 7,40

50.00%

50+

€ 6,66

55.00%

100+

€ 5,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
84 mm
Uitwendige diameter
103 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
84 mm
D
103 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s